品番 : EA661CX-54
品名 : 29x 44x 16mm ネットパネル用ジョイント金具
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | 亜鉛ダイカスト(クロムメッキ) | サイズ | 44×16×29(H)mm |
---|
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
940 円(税抜)/ 1,034 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/15 03:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA661CX-1 : 426x 426mm ネットパネル |
本体 | EA661CX-11A : 866x1306mm ネットパネル |
本体 | EA661CX-1A : 426x 426mm ネットパネル |
拡大