品番 : EA661DD-3
品名 : 170x600x100mm パーツトレー/ラック棚用(青)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
奥行きサイズ:600mmのラック棚に最適!
仕様
| サイズ | 外径:170×600×100(H)mm 内径:140×560×100(H)mm |
材質 | ポリマー |
|---|---|---|---|
| 入数 | 1 | ||
| 奥行600mm用 | |||
| プレートホルダー付き | |||
| 奥行きサイズ:600mmのラック棚に最適! | |||
| ネスティング収納で省スペース保管 | |||
| 倉庫や工場、オフィスにも。 仕分け・収納・保管に大活躍 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 16:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画


