詳細表示

このページのURL:

品番 : EA682CT-3

品名 : 145mm/30° 精密プライヤー(ESD/半丸/ベント)

仕様

メーカー SATA 型番 75131
仕様 先端角度:30°ベンド 先端(mm)(幅×厚み) 1.0×1.0
全長 145mm 重量(g) 80
先端形状 半丸
バネ付
ギザ付
ハンドルは帯電防止素材でできてます
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,870 (税抜)/ 2,057 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/02/11 11:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0267ページ

代替品

EA682CT-1
  • 品番

    EA682CT-1

  • コメント

    ストレートタイプ

ウェブカタログ画像
  • 刃形状

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top