品番 : EA682L
品名 : 3本組 ロッキングプライヤーセット
仕様
メーカー | SATA | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
セット内容 | 3本組 186mmロッキングプライヤー (カーブジョー) 222mmロッキングプライヤー (カーブジョー) 169mmロッキングプライヤー (ロングノーズ) |
材質 | ハンドル:クロムモリブデン鋼 あご:合金鋼 |
呼び寸法(mm) | 186mmロッキングプライヤー:175 222mmロッキングプライヤー:250 169mmロッキングプライヤー:150 |
口の開き(mm) | 186mmロッキングプライヤー:0~42 222mmロッキングプライヤー:0~48 169mmロッキングプライヤー:0~50 |
各品ワイヤーカッター付 | |||
工具袋付 | |||
工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,450 円(税抜)/ 8,195 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/06 05:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0276ページ |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA682LA-7 : 175mm ロッキングプライヤー(カーブジョー) |
セット商品 | EA682LA-10 : 250mm ロッキングプライヤー(カーブジョー) |
セット商品 | EA682LC-6 : 150mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ) |
拡大