詳細表示

このページのURL:

品番 : EA682WX-13

品名 : 250mm 鉄工やすり(四角/中目)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
クッショングリップ仕様

仕様

メーカー SATA 型番 03957
材質 S37C鋼
クッショングリップ仕様
粗さ 中目 刃長 250mm
形状 角 (7mm)
追加説明
カタログ価格

760 (税抜)/ 836 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/23 05:15現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA521TW-250BS
  • 品番

    EA521TW-250BS

  • コメント

    変更点:メーカー、グリップ形状等

メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top