詳細表示

このページのURL:

品番 : EA683E-3

品名 : T10-T50 9本組[Bore Torx]キーレンチ

仕様

メーカー SATA 型番 09702CH
<セット内容> 9本組 サイズ T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50
軸長(mm) 89~161
色の違いによってサイズの選別が可能です
滑り止め付
寸法精度を維持するために特殊な表面処理を施しています。
ソフトプラスチックホルダーは、持ちやすく、傷つきにくく、壊れにくいのが特徴です。
イジリ止付
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,290 円(税抜)/ 3,619 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 32

(2026/10/16 04:32現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0566ページ
ウェブカタログ画像
  • レンチサイズ対照表(ユニファイ・TRX)
  • ねじの寸法図

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top