品番 : EA683PK-51
品名 : 440g ブロックハンマー
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 92734 |
|---|---|---|---|
| 頭重量(g) | 440 | 全長(mm) | 335 |
| 頭径(mm) | 31 | 重量(g) | 890 |
| 材質 | ヘッド:クロムモリブデン合金鋼、柄:PP+TPR | ||
| クロムモリブデン合金鋼ハンマーヘッド、優れた靭性で長期使用後も割れにくい。 | |||
| 一体型リベット設計により、ハンマーヘッドとハンドルが分離することはありません。 | |||
| 衝撃吸収設計により、ノック時に発生する振動を効果的に軽減し、より快適で安全です。 | |||
| 丸穴の衝撃吸収ハンドル、エレガントで人間工学に基づいたデザイン | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,380 円(税抜)/ 4,818 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/10 23:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0109ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
