詳細表示

このページのURL:

品番 : EA683WA-1

品名 : 1/4"Hex ドライバービットセット(ラチェット式)

仕様

メーカー SATA 型番 09324
セット内容 60点 ソケット(6角) 3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm
+ビット 全長25mm:#0・#1・#2・#3
全長50mm:#1・#2・#3
-ビット 全長25mm:3・4・5.5・6.5mm
全長50mm:4・5.5・6.5mm
TORXビット 全長25mm:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
全長50mm:T15・T20・T25
TORXビット(イジリ止付) 全長25mm:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
エクステンションバー 150mm ソケットアダプター 25・50mm
ビットホルダー 60mm ラチェットハンドル 180mm
Hexビット 全長25mm:2・2.5・3・4・5・6mm
全長50mm:4・5・6mm
ビットアダプター 25mm
差込角 1/4”
追加説明
アイコン
カタログ価格

8,770 円(税抜)/ 9,647 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/19 05:34現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0533ページ
ウェブカタログ画像
  • ねじの寸法図

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top