詳細表示

このページのURL:

品番 : EA683ZB-12

品名 : 430x200x175mm 工具箱(スチール製)

仕様

メーカー SATA 型番 95117
重量(kg) 3.21 材質 スチール(亜鉛メッキ)
3つのスペースでツールの保管に便利です。
サイズ(W×D×H)mm 内寸:425×195×170
外寸:430×200×175
3つの収納場所 奥収納(mm):425×195×112
上左(mm):425×98×58
上右(mm):425×98×58
追加説明
カタログ価格

8,050 円(税抜)/ 8,855 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/08 04:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1557ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top