品番 : EA683ZE-2
品名 : 880x416x1029mm ツールカート(二段引出し)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 95118 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 880(W)×416(D)×1029(H)mm(キャスター含) |
| 耐荷重 | 240kg(各引出し:35) | 重量 | 48kg |
| 材質 | スチール | 引出し内寸 | 1段目:700×400×65mm 2段目:680×370×90mm |
| キャスター | φ100mm | ||
| 自在キャスター×4(内ストッパー付×2) | |||
| 鍵2本付 | |||
| 必要工具 | #2ドライバー+10mmスパナ・ソフトハンマー(プラスチック、木ゴム製等) | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
69,800 円(税抜)/ 76,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 05:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1599ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA560L-2 : #2 x100mm [+]ドライバー(貫通柄) |
| 関連商品 | EA575WA-1 : 390g/61x101mm ゴムハンマー |
| 関連商品 | EA684AS-10 : 10mm 片目片口スパナ(ショートサイズ) |
ウェブカタログ画像
拡大

