品番 : EA683ZF-1
品名 : 680x458x 860mm ツールワゴン(7段)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 95107 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。 | 耐荷重 | 240kg(各引出し:35kg) |
| サイズ | 680(W)×458(D)×860(H)mm(キャスター含) | 引出し | 7段 |
| 引出し内寸 | 小:568×380×62(H)mm×5個 大:568×380×142(H)mm×2個 |
重量 | 78.5kg |
| キャスター径 | φ115mm | キャスター | 固定×2、自在(ブレーキ付)×2 |
| 側面には開閉ふた式のドライバー差し付 | |||
| スチール製 | |||
| カギ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
114,000 円(税抜)/ 125,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/30 02:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0408ページ 1599ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

