品番 : EA683ZF-2
品名 : 1180x480x 860mm ツールワゴン(5段)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 95208 |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール | サイズ | 1180(W)×480(D)×860(H)mm(キャスター含) |
| 引出し(小)内寸 | 570(W)×380(D)×63(H)mm | 引出し(中)内寸 | 570(W)×380(D)×136(H)mm |
| 引出し(大)内寸 | 570(W)×380(D)×182(H)mm | 重量 | 100kg |
| 耐荷重 | 300kg | キャスター | 自在キャスター(ストッパー付)×2 固定キャスター×2 |
| 耐荷重(引出し) | 1段目:45kg 2~5段目:35kg |
||
| 鍵付×2 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
165,000 円(税抜)/ 181,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/03 19:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1599ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA688BB-100 : 100mm ベンチバイス(回転台付) |
