詳細表示

このページのURL:

品番 : EA684AS-100

品名 : 7本組 片目片口スパナ(ショートサイズ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ 10・11・12・13・14・17・19mm
7本組
全長 93~137mm 材質 クロムバナジウム鋼
12ポイント
15°タイプ
追加説明
カタログ価格

2,590 (税抜)/ 2,849 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/03/29 08:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ

代替品

EA684AS
  • 品番

    EA684AS

  • コメント

    工具袋付き

メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top