品番 : EA684AX-107
品名 : 11/16"片目片口スパナ(Xビーム)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 40187 |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| 15°オフセットタイプ | |||
| 力をかけやすいツイストタイプ | |||
| サイズ(インチ) | 11/16 | 全長(mm) | 257 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
860 円(税抜)/ 946 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 21:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|

