詳細表示

このページのURL:

品番 : EA684RB-3

品名 : 8-19mm/12本組 ラチェット片目片口スパナセット

仕様

メーカー SATA 型番 09040
<セット内容> 12本組 サイズ(mm) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19
全長(mm) 140・150・160・165・170・175・190・200・205・225・235・245 材質 クロムバナジウム鋼
総重量 1.39kg
12ポイント
15°タイプ
ツールロール付
追加説明
カタログ価格

14,900 (税抜)/ 16,390 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/07/21 16:59現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0411ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top