詳細表示

このページのURL:

品番 : EA684RE-1

品名 : 10-19mm/7本組 スタビーギアレンチセット

仕様

メーカー SATA 型番 09034
<セット内容> 7本組 サイズ(mm) 10・12・13・14・15・17・19
全長(mm) 95・105・107・115・117・125・137 材質 クロムバナジウム鋼
総重量 960g
12ポイント
15°タイプ
ツールロール付
短くて薄いデザインで、狭いスペースでの使用に非常に適しています
追加説明
カタログ価格

7,590 (税抜)/ 8,349 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/04/21 01:33現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0410ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top