品番 : EA687AC-1
品名 : 1/4"DR ソケットレンチセット
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 09001 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | ソケット(6角) | 3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm |
| ディープソケット(6角) | 8・10・11・12・13mm | ラチェットハンドル | 143mm |
| ドライバーハンドル | 150mm | エクステンションバー | 50・100・150mm |
| T型スライドハンドル | 100mm | ユニバーサルジョイント | 35mm |
| ビットアダプター | 六角対辺1/4” | (+)ビット | #1・#3 |
| (-)ビット | 4・5・6mm | Hexビット | 3・4・5・6mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,160 円(税抜)/ 7,876 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 44 (2026/02/03 13:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0412ページ | ||||
