品番 : EA687AM-50
品名 : 1/4"DR/6個組 [+ -]ビットソケットセット
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | 全長 | 37mm |
| (+)ビットソケット | #1 #2 #3 |
(-)ビットソケット | 4.0×0.7mm 5.5×1.0mm 6.5×1.0mm |
| ソケットホルダー | 差込角:1/4”DR クリップ数:7個 全長:150mm |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
730 円(税抜)/ 803 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/21 07:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
