詳細表示

このページのURL:

品番 : EA687BV-71

品名 : 3/8"DRx14mm スパークプラグソケット(12角)

仕様

メーカー SATA 型番 12925
差込角 3/8” 対辺(mm) 14
外径(mm) 18.3 全長(mm) 63.5
材質 クロムバナジウム合金鋼鍛造、表面クロムメッキ
12ポイント
薄肉タイプ
スパークプラグを簡単に固定するために、内部にゴム栓が追加されています。
追加説明
カタログ価格

845 (税抜)/ 930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/08/31 10:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0307ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top