詳細表示

このページのURL:

品番 : EA687CK-1A

品名 : 1/2"DR ソケットレンチセット

仕様

メーカー SATA 型番 09005
差込角 1/2” ソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・17・18・19・22・24・27・30・32・34mm
ディープソケット(6角) 13・17・19mm スパークプラグソケット 16mm
ラチェットハンドル 250mm エクステンションバー 250mm
T型スライドハンドル 250mm ユニバーサルジョイント 70mm
ソケットアダプター 1/2”凸×3/8”凹
<セット内容24点>
ソケットアダプターとエクステンションバーを組み合わせることでT型スライドハンドルとしても使用できます。
追加説明
カタログ価格

12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/22 17:23現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0415ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top