詳細表示

このページのURL:

品番 : EA687CM-100

品名 : 1/2"DR [INHEX]ビットソケットセット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー SATA 型番 ※ESCOオリジナルセット品
<セット内容> 9本組み 差込角 1/2”
全長 55mm 対辺(mm) 4・5・6・7・8・10・12・14・17
追加説明
カタログ価格

3,100 (税抜)/ 3,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/03/29 20:43現在)

商品入数 1 販売単位 ST

代替品

EA687CM-100A
  • 品番

    EA687CM-100A

  • コメント

    変更点:ソケットホルダー

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top