詳細表示

このページのURL:

品番 : EA687ER-1

品名 : 3/4"DRx510mm ラチェットハンドル

仕様

メーカー SATA 型番 16901
差込角 3/4” 全長 510mm
送り角 15°
ロッキング式
左右切替式
重量 2637g
追加説明
カタログ価格

13,500 (税抜)/ 14,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/09/17 09:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0417ページ
メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top