品番 : EA687HB-50
品名 : 1/2"DR/13-27mm ディープインパクトソケットセット
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | ソケット(6角) | 13・14・17・19・21・22・24・26・27mm |
| 全長 | 82mm | 入数 | 9個組 |
| ソケットホルダー | クリップ数…10 全長…310mm |
||
| ソケットホルダー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,700 円(税抜)/ 8,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/22 15:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
