品番 : EA687YA-15
品名 : 15本組 ギアレンチ(トレー入り)
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 09925A |
---|---|---|---|
<セット内容> | 19個組 | ラチェットめがねレンチ | 5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm |
クイックリリースアダプター | 1/4”sq×10mmhex・3/8”sq×13mmhex・1/2”sq×19mm hex |
||
1/4”×10mm ビットアダプター | |||
ケース形状 | トレータイプ(375×180×45(H)mm) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
22,800 円(税抜)/ 25,080 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/15 21:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0422ページ |