品番 : EA687YA-26
品名 : モンキーレンチ&プライヤーセット(トレー入)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 09909 |
---|---|---|---|
<セット内容> | 5本組 | モンキーレンチ | 200mm・250mm |
ラジオペンチ | 159mm | ロッキングプライヤー(カーブジョー) | 186mm |
ロッキングプライヤー(ロングノーズ) | 169mm | モンキーレンチ最大開口 | 24mm、29mm |
ロッキングプライヤー最大開口 | カーブ:42mm、ロング:50mm | ワイヤー切断能力 | φ1.6mm |
総重量 | 1.95kg | ケース形状 | トレータイプ(375×180×45(H)mm) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/08 22:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0415ページ |
代替品
![]() |
|