品番 : EA689SD-3
品名 : [11個組] 工具セット
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 06003 |
---|---|---|---|
11点組 | |||
電工ペンチ | (呼)150mm | ラジオペンチ | (呼)150mm |
モンキーレンチ | (呼)200mm(グリップ付) | ネイルハンマー | 360g |
差替式ドライバー | (+)#1・#2、(-)5.0・6.0mm | 検電ドライバー | (-)5.0mm |
ミニハクソー | 150mmブレード用 | メジャー(ストッパー付) | 16mm×3m |
フラッシュライト | |||
カッターナイフ | |||
ケースサイズ | 235(W)×295(D)×60(H)mm | ケース材質 | ポリプロピレン製 |
重量 | 2.0kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,370 円(税抜)/ 9,207 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2024/05/05 11:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0003ページ |
拡大