詳細表示

このページのURL:

品番 : EA689SY

品名 : [242個組]ツールワゴン付工具セット(トレー入)

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー SATA 型番 09932
ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。
ツールワゴン 770(W)×470(D)×896(H)mm 引出し内寸 小:565(W)×400(D)×90(H)mm×4段
大:565(W)×400(D)×140(H)mm×2段
重量 54kg ツールワゴン材質 スチール
ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ
鍵2個付
<セット内容> 242点 (1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm
(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm (3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm (1/4”)ラチェットハンドル 127mm
(3/8”)ラチェットハンドル 203mm (1/2”)ラチェットハンドル 254mm
(1/2”)オフセットハンドル 260mm (1/4”)エクステンションバー 50・100mm
(3/8”)エクステンションバー 75・150mm (1/2”)エクステンションバー 125・250mm
(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm (3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm
(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm (1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm
ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2” (3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm
エキストラクターセット 5本組 ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3
(-):5.5・6.5・8・10・12mm
Hex:4・5・6・7・8・10・12mm
TORX(イジリ止付):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60
XZN:M5・M6・M8・M10・M12
ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2
(-):8mm
Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm
TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55
XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16
ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)
片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm
穴用スナップリングプライヤー 175mm・175mm(90°) 軸用スナップリングプライヤー 175mm・175mm(90°)
ラジオペンチ 160mm ニッパー 160mm
ペンチ 200mm コンビネーションプライヤー 200mm
ロッキングプライヤー(カーブジョー) 250mm (+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm
(-)ドライバー 6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm マグネットピックアップツール 512mm
六角棒レンチ(ボールポイント付) 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm TORXキーレンチ T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50
ポンチ 5本セット (1/2”)オイルパン用ビットソケット M16・17mm
ボールピンハンマー 680g メジャー 19mm×5m
モンキーレンチ 250mm 無反動ゴムハンマー 1050g
検電ドライバー
エアブロー
カッターナイフ
フィラーゲージセット
オイルフィルターレンチ
L型ハンドル 260mm
追加説明
カタログ価格

239,900 円(税抜)/ 263,890 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/10 03:04現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0407ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top