品番 : EA701AN-11
品名 : [EA701AN-1用]防水カバー
仕様
| メーカー | テストー(testo) | 型番 | 05160224 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 140×70×45mm | 重量 | 35g |
| 材質 | シリコン | 保護等級 | IP65 |
| 測定器本体を水・衝撃・埃から守る | |||
| 背面マグネットと卓上スタンドを搭載 | |||
| EA701AN-1用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,500 円(税抜)/ 7,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/15 02:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0795ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA701AN-1 : デジタル温度計セット |
ウェブカタログ画像
拡大
