品番 : EA701BC-11
品名 : -55/ +220゚C 放射温度計
仕様
メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | AD-5613A |
---|---|---|---|
測定範囲 | -55~220℃ | 距離係数 | 1:1 |
表示分解能 | 0.1℃(-9.9~199.9℃)それ以外は1℃ | 測定精度 | ±2%または±2℃のいずれか大きいほうの値(-33~220℃)、±4℃(他の測定範囲) |
応答速度 | 約1秒 | 放射率 | 0.05~1.00(設定可) |
電源 | リチウム電池(CR2032)×1個(付属) | サイズ | 39(W)×19(D)×77(H)mm |
重量 | 32g | 電池寿命 | 30時間以上(連続使用時) |
オートパワーオフ | 約15秒 | 使用温湿度範囲 | 0~50℃、80%RH以下(結露なきこと) |
保存温湿度範囲 | -20~65℃、80%RH以下 (結露なきこと、電池は必ず外してください) |
再現性 | 0.2℃(25℃の場合)、 0.8℃(その他) |
応答波長 | 5μm~14μm | ||
コンパクトなので手軽に温度チェックができます | |||
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/16 19:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0835ページ |