品番 : EA701BC-14
品名 : -60/ +500゚C 放射温度計
仕様
メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | AD-5611A |
---|---|---|---|
測定範囲 | -60~500℃ | 距離係数 | 11:1 |
表示分解能 | 0.1℃(-9.9~199.9℃) それ以外は1℃ |
測定精度 | ±2%または±2℃のいずれか大きいほうの値(-33~+500℃) |
応答速度 | 約1秒(90%) | 放射率 | 0.95(固定) |
電源 | 単4電池×2本(付属) | サイズ | 39(W)×72(D)×175(H)mm |
重量 | 約179g(電池含む) | 電池寿命 | 約18時間(連続使用時、アルカリ電池使用) |
レーザーマーカー | クラス2(JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW以下 | 付属品 | モニタ用電池、取扱説明書 |
応答波長 | 8μm~14μm | 再現性 | 25℃の場合は0.2℃、その他は0.8℃ |
オートパワーオフ | 約15秒 | 使用温湿度範囲 | 0~50℃、80%RH以下(結露しないこと) |
保存温湿度範囲 | -20~65℃、80%RH以下(結露しないこと) | 最小測定範囲 | φ23mm |
クラスⅡ(JIS C6802)レーザーマーカー付(1ポイント) | |||
PS/Cマーク(JQA)認定製品 | |||
測定中の最高温度を同時に表示 | |||
バックライト付き、オートパワーオフ機能付き | |||
三脚取付ねじ無し | |||
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,800 円(税抜)/ 10,780 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/09 04:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0835ページ |
代替品
|