品番 : EA701BC-27
品名 : -33/ +220゚C 放射温度計
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | AD-5612WP |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | -33~220℃(放射温度センサー、中心温度センサー) | 距離係数 | 2.5:1 |
| 分解能 | 0.1℃(-9.9~199.9℃)、 1℃(他の測定範囲) |
測定精度 | 放射赤外線センサー:±2%または±2℃のいずれか大きい方の値 中心温度センサー:±2℃(-33℃~-5.1℃)、±1℃(-5.0℃~100.0℃)、±1%(100.1℃~220℃) |
| 放射率 | 0.1~1.0まで設定可能(初期設定0.95) | 電源 | CR2450電池×1個(付属) |
| サイズ | 本体:45(W)×165(L)×24(H)mm 中心温度センサ:φ3×110mm |
重量 | 約94g(電池含む) |
| 応答速度 | 放射赤外線センサ:1秒 中心温度センサ:10秒 |
電池寿命 | 約30時間(連続使用時) |
| 付属品 | 電池(モニタ用)、取扱説明書 | 応答波長 | 5μm~14μm |
| 再現性 | ±0.6℃(25℃の場合) | オートパワーオフ | 約15秒 |
| 使用温湿度範囲 | 0~50℃、80%RH以下(結露しないこと) | 保存温湿度範囲 | -20~65℃、80%RH以下(結露しないこと) |
| 材質 | 本体:ABS 中心温度センサ:ステンレス |
最小測定範囲 | φ10mm |
| 放射温度計として非接触で測定、とがったプローブを刺して中心温度を測定できます。 | |||
| 防滴型IP54相当 | |||
| 連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利 | |||
| オートパワーオフ機能付 | |||
| 最高、最低、ロック測定機能付 | |||
| 食品や調理鉄板の温度管理に、育苗、定植などの水温測定に、機械やモータなどの駆動部分の異常温度管理に | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| ※体温計ではありません。体温測定はできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,120 円(税抜)/ 8,932 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/06 21:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0804ページ | ||||
