品番 : EA701BC-35
品名 : -33/ +180゚C 放射温度計(防水型)
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 73039 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | -33~180℃ | 距離係数 | 1:1 |
| 精度 | -33~0℃:±(-2.5+0.05×表示温度)℃ 0℃以上:±2.5%または±2.5℃(数値の大きい方) |
分解能 | -9.9~180℃:0.2℃ それ以外:1℃ |
| 測定間隔 | 1秒 | 測定波長 | 8~14μm |
| 使用温度 | 0~50℃ | 放射率 | 0.95(固定) |
| 電源 | LR44×2個(付属) ※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。 |
電池寿命 | 連続使用30時間 |
| 防塵・防水性能 | IP67 | サイズ(W×D×H)mm | 85×24×18 |
| 重量(g) | 25(電池含む) | 材質 | 本体カバー:塩化ビニル樹脂/ポリエチレン樹脂 本体/キャップ:ABS樹脂 |
| 機能 | オートパワーオフ(無操作状態で約15秒後) | 注意 | 体温の測定にはご使用いただけません。 |
| 用途 | 様々な温度測定に。 | ||
| コンパクトサイズで携帯に便利です。 | |||
| 持ち歩きに便利なクリップ付です。 | |||
| 非接触方式なので安全で衛生的に使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,710 円(税抜)/ 4,081 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/30 04:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0806ページ | ||||
