品番 : EA701BC-3A
品名 : -50/ +550゚C 放射温度計
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | IR-211H |
---|---|---|---|
測定範囲 | -50~550℃ | 距離係数 | 13:1 |
分解能 | 0.1℃ | 測定波長 | 8~14μm |
放射率設定 | 0.10~1.00(0.01ずつ可変) | オートパワーオフ | 10秒 |
機能 | バックライト、 レーザーマーカー(1ポイント)、 オートパワーオフ、データホールド、 放射率可変、MAX/MIN表示 |
||
エンジンなど高温機械に | |||
測定位置の目安がわかるレーザーマーカー機能付き | |||
放射率の変更が可能な表面温度測定用の温度計 | |||
電池の消耗を抑えるオートパワーオフ機能搭載 | |||
測定レバーを引くだけの簡単操作。小型・コンパクトで作業性が良く、持ち運びも容易です | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
測定精度 | ・±4℃(-50~0℃) ・±2%rdgまたは±2℃の大きい方(0~+550℃) |
センサータイプ | 赤外線センサー |
サンプリング | 約1回/秒 | 放射率 | 可変(0.10~1.00で0.01単位で調整) |
測定エリア | 130㎝でΦ10㎝ | レーザークラス | クラス2(JIS C6802 (2014)) |
使用温湿度 | 0~+50℃、10~95%RH (但し、結露のないこと) |
保存温湿度 | -20~+60℃、80%RH以下 (但し、結露のないこと) |
サイズ | 44(W)×100(D)×155(H)㎜ | 重量 | 約176g(電池含む) |
電源 | 9V形乾電池×1個(付属) | 電池寿命 | 約12時間(アルカリ電池使用時) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,800 円(税抜)/ 10,780 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/25 20:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0834ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA701BC-2A -50/ +580゚C 放射温度計 |
EA701BC-3A -50/ +550゚C 放射温度計 |