品番 : EA701CA-11
品名 : -70゚C/+1000゚C 高温センサー(EA701CA用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
測定範囲 | -50~1000℃ | ||
---|---|---|---|
EA701CA用 | |||
先端材質 | ステンレス | 測定方法 | K熱電対 |
追加説明 |
●高温用 MAX 1000℃ |
---|
カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/17 17:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA701CA-0A : デジタル温度計セット |
本体 | EA701CA : -50/ +250゚C デジタル温度計 |
本体 | EA701CA-0B : デジタル温度計セット |