詳細表示

このページのURL:

品番 : EA701HA-1

品名 : -100/+1300゚C デジタル温度計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

付属プローブ EA701HA-11 センサー Kタイプ熱電対
測定範囲 -100~1,300℃ 分解能 0.1℃(-100℃~199.9℃)
1℃(200~1,300℃)
測定精度 ±0.1%rdg.±0.8℃(-100~199.9℃)
±0.2%rdg.±1℃(200~1,300℃)
センサー精度 空調・液体用温度センサー:±1.5℃または測定値の±0.4%の大きい方
電源 単3電池×4本(付属) 機能 ホールド、最大・最小値表示、
センサー断線表示、
オートパワーセーブ、
電池消耗警報
サイズ  本体:74(W)×24(D)×155(H)mm
センサー:φ2.3×150mm(先端)×1m
重量 160g
連続200時間(一週間)以上の長時間測定もできる省エネ設計。
適合センサー EA701HA-11~15(別売) 付属品 携帯用ケース、電池、ストラップバンド
追加説明
カタログ価格

28,500 (税抜)/ 31,350 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/07 20:00現在)

商品入数 1 販売単位 St

代替品

EA701SA-20
  • 品番

    EA701SA-20

  • コメント

    詳細は仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top