品番 : EA701XE-3A
品名 : -60゚/+550゚C 放射温度計(食品用)
仕様
| メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | SK-8950 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | -60~550℃ | 距離係数 | 12:1 |
| 分解能 | 0.1℃ | 測定精度 | ±2℃または2%rdgの大きい方:0.0~550℃ ±(2℃+5%rdg):上記以外 (条件)測定環境温度23±5℃、放射率0.95のとき |
| 放射率 | 0.10~1.00(0.01単位で設定可能) | 電源 | 単4電池×2本(付属) |
| 防塵・防水性能 | JIS C 0920 IP54に準拠 | 光学系 | Siレンズ |
| 検出素子 | サーモパイル | 測定波長 | 8~14μm |
| レーザーマーカー | 赤色サークルレーザ(クラス2レーザ製品)(1ポイント) 光源波長:650nm 出力:1mW以下 消費生活用製品安全法:携帯用レーザ応用装置に適合(PSCマーク付) |
使用環境 | 0~50℃、80%rh以下(結露なきこと) |
| 電池寿命 | 連続測定時:約14時間 (アルカリ電池使用、レーザーマーカ・バックライトともにONのとき) |
サイズ | 42(W)×80(D)×143(H)mm |
| 重量 | 約196g(電池含む) | 付属品 | 取扱説明書 |
| 材質 | 本体:ABS樹脂 | 応答時間 | 約1秒(90%応答) |
| 保護等級 | JIS C 0920 IP54に準拠 | ||
| 非接触ですばやく表面温度が測定できます。触れずに測れるから衛生的。高温、高所、危険なものも安全に測れます。 | |||
| 消費生活用製品安全法携帯レーザ応用装置PSCマーク付です。 | |||
| レーザーマーカー付(1ポイント) | |||
| オートパワーOFF機能付。測定トリガーを離すと、約1分間表示を固定(HOLD)し、自動で電源がOFFになります。 | |||
| ネックストラップ付 | |||
| MAX(最高温度)、MIN(最低温度)、AVG(平均値)、DIF(MAXとMINの温度差)を表示 | |||
| オート測定機能付。測定トリガーを離した状態で連続測定が可能です。 | |||
| 暗い場所でも温度指示値が読み取れる液晶バックライト機能付 | |||
| 測定領域をサークルマーカで表示。測定箇所の目安が一目でわかります。 | |||
| 防塵、防水構造の放射温度計で、濡れた手でも操作可能です。(JIS C 0920「IP54」に準拠) | |||
| 放射率は 0.01単位で設定できます。 正しく測定するためには、測定対象物に合わせた放射率の設定が必要です。 |
|||
| トレーサビリティ校正:対応、JCSS校正:非対応 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| ※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,700 円(税抜)/ 15,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/25 08:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0805ページ | ||||
