品番 : EA701XJ-1
品名 : -33゚/+250゚C 放射温度計
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | FUSO | 型番 | FUSO-420LS |
---|---|---|---|
測定範囲 | -33~250℃ | 分解能 | 0.1℃ |
測定精度 | ±2.0%rdgまたは2.0℃の大きい方 | 応答時間 | 1秒 |
距離:スポット | 1:1 | 放射率 | 0.95(固定) |
機能 | LEDライト、ローバッテリー表示、摂氏温度表示 | 表示 | LCD、18×8mm |
電源 | 本体:LR44×2個、 LED:単4電池×1本 |
電池寿命 | 本体:約90時間、 LED:約10時間 |
使用温度 | 0~50℃ | 保存温度 | -20~65℃ (電池は必ず外して下さい。) |
サイズ | φ13×145mm | 重量 | 60g |
付属品 | 収納ケース(アルミ)、テスト電池 | ||
ペンタイプの非接触温度計です。 | |||
強力LEDライトで暗い場所も照らせます。 | |||
胸ポケットに収納できます。 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/08 18:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|