品番 : EA701ZB-1A
品名 : -30℃/+650℃ 赤外線サーモグラフィ(リモート)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | テストー(testo) | 型番 | 0560 8834(testo 883) |
---|---|---|---|
測定範囲 | -30~+650℃ | 精度 | ±2℃(または計測値の2%) |
分解能 | 0.04℃以下 | 放射率 | 0.01~1/手動設定 |
電源 | 専用バッテリー充電池(ACアダプタ付) | 使用時間 | 5時間(+20℃時) |
サイズ | 95(W)×171(L)×236(H)mm | 重量 | 827g |
検出画素 | 熱画像(赤外画像):320×240ピクセル 超解像SupreResolution時:640×480ピクセル 可視画像:3Mピクセル |
レンズ視野角 | 30°×23° |
最小焦点距離 | 熱画像:0.1m 可視画像:0.4m |
空間分解能 | 熱画像:1.7mrad SuperResolution:1.3mrad |
フレームレート | 27Hz(9Hz選択可) | 記憶容量 | 内蔵メモリ(2.8GB) |
画像切替 | 熱画像/可視画像 | 材質 | PC-ABS |
ディスプレイ | 3.5インチタッチパネル TFT/QVGA(320×240ピクセル) |
フォーカス | 手動 |
波長 | 7.5~14μm | デジタルズーム | 2x、3x、4x |
動作温度 | -15~+50℃ | 保管温度 | -30~+60℃ |
湿度 | 20~80%RH(結露なきこと) | 防塵・防水 | IP54 |
カラーパレット | 11種類(アイアン・レインボー・レインボーHC・冷-温・青-赤・グレースケール・グレースケール(反転)・セピア・testo・高温アイアン・湿度) | 無線LAN | Thermography A pp上で熱画像ストリーミング、遠隔撮影、解析(iOS/android対応) |
Bluetooth | 音声アノテーション; 温湿度スマートプローブtesto 605i、クランプメーターtesto770-3からの測定値取得 | USB | USB-C、USB2.0 |
ε-アシスト | ε-マーカーを測定対象物に貼付し、放射率と反射温度(RTC)を自動検知・設定 | 耐振動 | 2G |
バックライト | 3段階に調整可能 | PCソフトウェア | Windows 7/8/10 |
充電方法 | カメラまたは卓上充電器(別売) | 三脚取付穴 | 1/4”-20UNCネジ穴 |
付属品 | 標準レンズ(30°×23°)、ケース、ソフトウェアIRSoft (無料ダウンロード) 、USB-typeCケーブル/ USB電源ユニット、バッテリー、赤外線サーモグラフィ用のキャリングストラップ、Bluetoothヘッドセット | EU指令 | EMC: 2014/30/EU RED: 2014/53/EU WEEE: 2012/19/EU RoHS: 2011/65/EU + 2015/863 REACH: 1907/2006 |
JPEGで保存 ※専用ソフトウェアを用いて.bmp、.jpg、.png、csv、.xls形式で保存も可能 |
|||
静電容量式タッチ | |||
便利な機能:場所認識機能(自動アーカイブ)とScaleAssist(スケールアシスト) | |||
無料ソフトウェアtesto IRSoftで様々な分析ツールとレポート機能が使用可能。 | |||
デジタルカメラ搭載で便利 | |||
デモンストレーションご希望の方は弊社までご相談下さい。(TEL:06-6532-6226) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
479,000 円(税抜)/ 526,900 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/13 09:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA701ZB-3B : -30℃/+650℃ 赤外線サーモグラフィ(望遠/リモート) |