詳細表示

このページのURL:

品番 : EA701ZC-12

品名 : -20℃/+550℃ 赤外線サーモグラフィー

画面の一部だけサーモグラフィ表示に変換できる!

仕様

メーカー カスタム(CUSTOM) 型番 THG-10
測定範囲 -20~+550℃ センサータイプ 120×90ピクセル/赤外線温度センサー
最小表示単位 0.1℃ 精度 ±3%rdgまたは±3℃の大きい方
放射率補正 0.00 ~ 1.00(可変) 測定波長 8~14μm
分解能 0.05℃(50mK) 画素数 120×90ピクセル
レンズ視野角 50°×37° フォーカス 固定
最短合焦距離 0.5m フレームレート 50Hz
表示器 ・3.5型 カラーLCD
・640×480静電容量式タッチパネル
メモリー ・3.4 GB内蔵ストレージ
・microSDカード32GB(同梱 / MAX 32GB)
画像 【モード】
・熱画/可視画像
・ピクチャーインピクチャー画像
・オートフュージョン画像
【フォーマット】
・静止画:JPEG(640×480)
・HIR(熱画像フォーマット)
・動画:MP4(480×360)
使用温湿度 -10~50℃、10~90%RH(但し、結露のないこと)
保存温湿度 -20~70℃、10~90%RH(但し、結露なきこと) 電源 3.7Vリチウム充電池(1500mAh)
連続使用可能時間 約4時間(フル充電にて) 充電時間 約4時間(5V-1A)
接続 USB接続 (画像転送 / バッテリー充電) サイズ 本体:129(W)×22(D)×87(H)㎜
三脚穴:穴径1/4インチ(約6㎜)対応三脚ネジ長さ4.5㎜ ±0.2㎜
重量 約200g 保護等級 IP54
落下耐性 2m(工場出荷時) Wi-Fi 802.11 Wi-Fi Direct(2.4GHz)
画像とライブビデオストリーム
インターフェース microSDカードスロット、USB type-C コネクタ 機能 ・周囲温度、反射温度、大気湿度、デルタ温度、距離の数値補正機能
・オートパワーオフ(機能オフ/5分/10分/15分/30分)
付属品 ・キャリングケース
・USBケーブル
・ストラップ
・microSDカード(32GB)
・SDカードアダプタ
・SDカードケース
・取扱説明書(保証書付)
校正
撮影した静止画は温度情報を保持しているので、撮影後の表示モードの変更、補正
4種類の画像モードから選択可能です。
8種類のカラーパレットから温度表示色を選択可能です。(測定範囲:-20~+150℃で設定時)
スマートフォンとPCにそれぞれアプリ対応!離れた場所からの遠隔操作機能やPC経由での画面共有などができます。
※三脚は付属しません。
本体とWi-Fi接続することで、本体の表示画面をリアルタイムにスマホでシェアできます。
スマホから本体をコントロールして、表示画像のモード変更やカラーパレットの変更も可能です。
画面の一部だけサーモグラフィ表示に変換できる!
温度測定等の編集が可能
+550℃までの幅広い範囲の測定が可能
放射率補正(0.00~1.00)の変更以外にも、周囲温度、反射温度、大気湿度、デルタ温度、距離の数値補正機能付き
タッチパネル操作なので温度を確認したい場所を選択するのも直感的に行えます。
追加説明
カタログ価格

139,000 (税抜)/ 152,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/06 13:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0804ページ
ウェブカタログ画像
  • 画面の一部だけサーモグラフィ表示に変換できる!

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF
  4. PDF
その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top