品番 : EA702AF
品名 : CO2 リークディテクター(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
検知ガス | CO_2 | 機能 | Lo/Hi 2段切替 |
---|---|---|---|
プローブ長 | 380mm | センサー寿命 | 約800時間 |
検知方式 | 赤外線センサーセル | 重量 | 540g |
付属品 | 12V・ACアダプター、充電器、プラスチックケース | ||
赤外線センサーセルは長年使い続けても感度が弱まることがないため、絶えず正確な検出ができます。 | |||
装置回路によって環境中のCO_2濃度分が補正されるため、偽警告が生じる可能性は最小限に抑えられます。 | |||
検知能力 | 6g/年 | 本体サイズ | 225×50×70mm(プローブ除く) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
80,000 円(税抜)/ 88,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/17 18:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA702AF-10 [EA702AF用] センサー |
EA705EG-4 [EA705EG-10用] バッテリースティック |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA705EG-4 : [EA705EG-10用] バッテリースティック |
部品 | EA705EH-21 : [EA705EH-20用] バッテリースティック |