品番 : EA702GC-1
品名 : [メタン] 可燃性ガス検知器
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 新コスモス電機 | 型番 | XP-3110 |
---|---|---|---|
0~10/0~100%LELの可燃性ガス濃度を測定 | |||
検知範囲 | 0~100%LEL(10%LEL/100%LEL切替式) | 指示精度 | フルスケールの±5% |
警報設定値 | 20%LEL | 表示方法 | デジタル、デジタルバー表示 |
電源 | 単3電池×4本 | サイズ | 82(W)×36(D)×162(H)mm |
重量 | 約450g(電池除く) | 検知ガス | メタン |
●危険濃度に達したり、警報が鳴りましたら、直ちにガス爆発、ガス中毒、酸素欠乏等の事故を防ぐために必要なすべての処理をして下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
95,000 円(税抜)/ 104,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/17 11:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|