詳細表示

このページのURL:

品番 : EA703A

品名 : [小型サーミスター]バキュームゲージ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

電源 9V電池×1個 コード長さ 1.8m
測定範囲 10~25,000ミクロン 接続方法 フィッティングUNF7/16-20(1/4”)
サイズ 64(W)×25(D)×76(H)mm
追加説明
カタログ価格

31,500 (税抜)/ 34,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/05 01:05現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA703E
  • 品番

    EA703E

  • コメント

    1/4\"フレアーネジ

メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top