品番 : EA703BC
品名 : デジタル真空計
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 簡易真空圧校正機能付 | |||
| 電源 | 9Vアルカリ乾電池×1個 | 表示範囲 | 0~1Pa |
|---|---|---|---|
| 精度 | 20,000ミクロン±10% | 接続径 | UNF7/16-20(1/4”フレア)ステンレス合金製ポート |
| 計測方式 | ピラニーセンサー式 | 重量 | 200g(電池含) |
| サイズ | 175×80×30mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,900 円(税抜)/ 31,790 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/10 19:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA703BC-10 : [EA703BC-20,EA113XT-1用] 保護カバー |

