品番 : EA703C
品名 : デジタル真空計
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
表示単位 | Micron、Pa、Torr、MTorr、mbar、Psi | 測定範囲 | 12000~10Micron |
---|---|---|---|
本体サイズ | 100(L)×180(W)×40(D)mm | 電源 | 単3アルカリ電池×3本 |
機能 | アラーム設定、バックライト機能、オートオフ、バッテリー残量表示 | 付属品 | 1.5m接続ホース(1/4”)、バルブ付アダプター(1/4”)、ケース |
重量 | 1.2kg | ケースサイズ | 340(W)×80(D)×280(H)mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
46,500 円(税抜)/ 51,150 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/07 02:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |