品番 : EA703CA
品名 : デジタル真空計
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | FUSO | 型番 | SVG-3 |
---|---|---|---|
測定範囲 | 0~9,999ミクロン | サイズ | 80(W)×38(D) ×98(H)mm |
電源 | 単4電池×4本(付属) | 接続径 | UNF7/16-20(1/4”フレア) |
精度±(5% of reading+5ミクロン)50~1,000ミクロン | |||
分解能 | 1ミクロン(50~2,000)、250ミクロン(2,001~5,000)、500ミクロン(5,001~8,000)、1,000ミクロン(8,001~9,999) | 機能 | バックライト、Hi.Loアラーム、オートパワーオフ、バッテリ残量表示(15分間大気圧継続時) |
付属品 | Tコネクタ、1/4”フレアオス×1/4”フレアオス×1/4”フレアオス(ムシ+キャップ付) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
38,900 円(税抜)/ 42,790 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/05 12:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
拡大