品番 : EA705BT-2
品名 : [フロンガス] ガスリークディテクター(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | テストー(testo) | 型番 | 0563 3164(testo316-4) |
|---|---|---|---|
| 電源 | ブロック型ニッケル水素電池×1個(付属) | 検知ガス | R134a・R22・R404A・H2またはCFC、 HCFC、HFC NH3等の主要冷媒ガス(H2と冷媒ガスは別センサヘッドを使用) |
| 機能 | 電源on/offボタン、音響アラームon/offボタン、ゼロ点調整 | 検知能力 | 3g/年 |
| 検知方式 | 半導体ガスセンサー | 検知表示 | アラーム音とディスプレイ色で検知 |
| サイズ | 57(W)×42(D)×190(H)mm | フレキシブルシャフト長 | 370mm(蛇腹) |
| 重量 | 348g | 動作温度 | -20~50℃ |
| 動作湿度 | 20~80%rH | バッテリー寿命 | 6時間 |
| 充電時間 | 約8時間 | 色 | 黒 |
| 保管温度 | -25~70℃ | 材質 | プラスチック |
| 付属品 | 冷媒センサヘッド、ケース、ACアダプタ、イヤフォン | 反応速度 | <1秒 |
| 最小曲げ半径 | 40mm(プローブシャフト) | ||
| CFC、HFC、HCFC、H2ガスを検知する冷媒ガス検知器です。 | |||
| 発生源をより正確に特定できるようセンサヘッドの角度を自由に変えられるフレキシブルチューブがついています。 | |||
| 3g/年以下の高感度センサによりごく僅かな漏れも検知可能 | |||
| 騒音環境でもイヤフォンによりアラーム音をキャッチ | |||
| 一定以上のガスを検知すると、ディスプレイの色が緑から赤に変化し、アラーム音が発信されます。 | |||
| ガスセンサの状態は、ディスプレイ上に誤動作または汚染状態が表示されるので、常に確認することができます。 | |||
| センサが汚れた場合は乾いた布などで軽く拭き取ります。その後はすぐに測定を再開することができます。 | |||
| フレキシブルチューブにより、ガス漏れが疑われる配管などにセンサを近づけることができます | |||
| 連続測定ができるので、より安全かつ効率的に作業が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
114,000 円(税抜)/ 125,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 02:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0030ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA705BT-12 : [EA705BT-2用] 替センサー |

