詳細表示

このページのURL:

品番 : EA705EG-10

品名 : [フロンガス] ガスリークディテクター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

検知ガス R22・R134a・R404A・R410A・R407C・R463・R507(AZ-50)、CFC・HCFC・HFC全種検知可能(R11・R123を除く) 検知能力 3g/年
サイズ 225×50×70mm 重量 540g(電池含)
プローブ長 430mm
検査成績書付
-20°で使用可能な最上位機種。特殊フィルターにより煙・水分に反応しにくい優れものです。
検知表示 ブザー、黄色LED
●検知方式による特長…
吸引式: 周囲のエアーを吸込むことで微小なリークや風でガスが流されていてもセンサに吸込むため、リークに対して早くより正確に発見ができます。
拡散式: プローブの先端にセンサが装着されており、容易に交換できますが、リークしたガスが直接センサに当たらないと反応しません。
赤外線式:新旧冷媒ともに高感度で誤反応が少ないセンサだが、センサが高額で、他の可燃性ガスとの共用検知が難しい。
追加説明 ●サブ画像1は2007年5月までの商品です ★R11、R123は検知できません。)
カタログ価格

59,500 (税抜)/ 65,450 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/08 00:29現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA705EH-20
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
部品図
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top