詳細表示

このページのURL:

品番 : EA705EJ-30B

品名 : [フロンガス] ガスリークディテクター(充電式)

仕様

用途 高感度を必要とするエアコン、カーエアコン、住居用および業務用冷蔵機器のサービス用漏れ検査、エコ給湯器、自動販売機、車等、修理品の漏れ検査 検知ガス R22、R32、R134a、R404a、R407c、R410a、R422b、R448a、R449a、R452a、R452b、R507(AZ50)、R1234yf、アンモニア、SF6等
検知能力 1g/年 検知方式 赤外線センサー
表示範囲 0~9999ppm 表示分解能 1ppm
電源 リチウムイオンバッテリー バッテリー動作時間 8時間(クラウドハンティングモード)
10時間(ピンポイントモード)
充電入力 USB Type-C 充電時間 約3時間
サイズ 265×60×65(H)mm プローブ長 430mm
ウォームアップ時間 45~90秒 湿度 95%RH NC
高度 2000m 使用温度範囲 -20~50℃
保管温度範囲 -20~60℃ 重量 590g(バッテリー含む)
付属品 センサー、交換用フィルター、バッテリー、ACアダプター、ロングプローブ、イヤホン、リストストラップ、収納ケース
クラウドハンティングモードとピンポイントモードを併用して漏洩エリアと漏洩箇所を素早く特定
全てのCFC、HCFC、HFC、HFOを検出
数値や表示が見やすい大型ディスプレイ
自動/手動式ゼロモード
キャリングケース付き
追加説明
カタログ価格

312,000 円(税抜)/ 343,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 02:40現在)

商品入数 1 販売単位 台
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top