品番 : EA706CB-10
品名 : デジタル騒音計
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | SL-100U |
---|---|---|---|
分解能 | 0.1dB | 周波数範囲 | 31.5Hz~8.5kHz |
測定範囲 | 30~130dB | サイズ | 53(W)×36(D)×133(H)mm |
重量 | 145g(電池含む) | 電源 | 9V電池×1個(付属) |
精度 | ±1.5dB(94dB、1kHz時) | サンプリング | 約2回/秒 |
使用温湿度範囲 | 0~+40 ℃、10~80%RH(但し、結露のないこと) | 保存温湿度 | -10~+60 ℃、10~70 %RH(但し結露のないこと、電池を含まず) |
電池寿命 | 約20時間(アルカリ電池使用時) | ||
周囲の明るさを察知して自動で点灯、消灯するバックライト機能付 | |||
オートレンジ、オートパワーオフ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 08:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |