詳細表示

このページのURL:

品番 : EA706CB-10A

品名 : デジタル騒音計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー カスタム(CUSTOM) 型番 SL-200U
周波数特性 A特性 周波数範囲 31.5Hz~8kHz
測定範囲 騒音:35.0~135.0dB
環境温度:0~40℃
分解能 騒音:0.1dB
環境温度:0.1℃
精度 騒音:±2.0dB(94dB、1kHzにて)
環境温度:±1.5℃
サンプリング 約3回/秒
使用温湿度 0~50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度 -10~60℃、10~75 %RH(但し結露のないこと、電池を含まず)
サイズ 56(W)×31(D)×144(H)㎜ 重量 約81g(電池含まず)
電源 単4電池×3本(付属) 電池寿命 約60時間(アルカリ電池使用時)
機能 ・ホールド機能
・MAX/MIN ホールド機能
・温度計機能
・オートパワーオフ機能(約12分/解除可能)
校正
付属品 ・取扱説明書(保証書付)
・風防スポンジ
携帯サイズに最小限の機能を集約し、少ないボタンで操作が簡単なデジタル騒音計
作業性も良く、持ち運びも容易なコンパクトサイズ。
表示部にカラーLCDを採用
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

10,800 (税抜)/ 11,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/08 23:45現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA706CB-10C
  • 品番

    EA706CB-10C

  • コメント

    変更点:カラー

ウェブカタログ画像
  • ※三脚は製品に含まれません
  • 作業環境騒音
  • 騒音障害防止のためのガイドライン

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top